Eriks
DANFOSS

DANFOSS Pompe à palettes V20 1B6B 1C 11 EN1000

  • ERIKS:1034426
Image 1
Ajouter à la liste

696,63 €/ Unitéhors TVA

842,92 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Dimension platine
SAE-A 2 trous
Axe d'entraînement
Cylindrique 3/4" (19,05 mm) SAE-A
Exécution (individuel/double)
Simple
Type
Pompe à palettes
Cylindrée
19.5 cm³/r
Sens rotation
Rotation droite
Pression de service maximum
172 bar
Vitesse de rotation max.
3400 rpm
Orifice d'aspiration
BSP femelle 1.1/4" BSP
Orifice de refoulement
BSP femelle 3/4" BSP
Position des orifices
Côté
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Code
707277-C