Eriks
DANFOSS

DANFOSS Pompe à palettes V10 1B5B 1A 20

  • ERIKS:1034422
Image 1
Ajouter à la liste

625,50 €/ Unitéhors TVA

756,86 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Dimension platine
SAE-A 2 trous
Axe d'entraînement
Cylindrique 3/4" (19,05 mm) SAE-A
Exécution (individuel/double)
Simple
Type
Pompe à palettes
Cylindrée
16.4 cm³/r
Sens rotation
Rotation droite
Pression de service maximum
172 bar
Vitesse de rotation max.
3200 rpm
Orifice d'aspiration
1" BSP FF
Orifice de refoulement
1/2" BSP FF
Position des orifices
Côté
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Code
708219-A