625,50 €/ Unitéhors TVA
756,86 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Dimension platine | SAE-A 2 trous |
Axe d'entraînement | Cylindrique 3/4" (19,05 mm) SAE-A |
Exécution (individuel/double) | Simple |
Type | Pompe à palettes |
Cylindrée | 13.1 cm³/r |
Sens rotation | Rotation droite |
Pression de service maximum | 172 bar |
Vitesse de rotation max. | 3400 rpm |
Orifice d'aspiration | 1" BSP FF |
Orifice de refoulement | 1/2" BSP FF |
Position des orifices | Côté |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Code | 708785-A |