Eriks
DANFOSS

DANFOSS Pompe à palettes 45VQ60A 1C 20

  • ERIKS:1033555
Image 1
Ajouter à la liste

3 438,07 €/ Unitéhors TVA

4 160,06 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Dimension platine
SAE-C 2 trous
Axe d'entraînement
Cylindrique 1.1/4" (31,75 mm) SAE-C
Exécution (individuel/double)
Simple
Type
Pompe à palettes
Cylindrée
193 cm³/r
Sens rotation
Rotation droite
Pression de service maximum
175 bar
Vitesse de rotation max.
2200 rpm
Orifice d'aspiration
SAE 3000 psi 3"
Orifice de refoulement
SAE 3000 psi 1.1/2"
Position des orifices
Côté
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Code
421967-C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

DANFOSS Cartouche kit 45VQ 60

  • Eriks:1033600
  • Manufacturer:416437

2 165,12 €/ Unitéhors TVA

2 619,80 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026