Eriks
DANFOSS

DANFOSS Pompe à palettes 45V60A 1C 22R

  • ERIKS:1047421
Image 1
Ajouter à la liste

3 438,07 €/ Unitéhors TVA

4 160,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Dimension platine
SAE-C 2 trous
Axe d'entraînement
Cylindrique 1.1/4" (31,75 mm) SAE-C
Exécution (individuel/double)
Simple
Type
Pompe à palettes
Cylindrée
193 cm³/r
Sens rotation
Rotation droite
Pression de service maximum
175 bar
Vitesse de rotation max.
1800 rpm
Orifice d'aspiration
SAE 3000 psi 3"
Orifice de refoulement
SAE 3000 psi 1.1/2"
Position des orifices
Côté
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Code
02-137146-CR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

DANFOSS Cartouche kit 45V 60 22

  • Eriks:1033656
  • Manufacturer:02-102575

2 165,12 €/ Unitéhors TVA

2 619,80 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026