Eriks
DANFOSS

DANFOSS Pompe à palettes 35VQ35A 1C 20

  • ERIKS:1046897
Image 1
Ajouter à la liste

2 521,92 €/ Unitéhors TVA

3 051,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Dimension platine
SAE-C 2 trous
Axe d'entraînement
Cylindrique 1.1/4" (31,75 mm) SAE-C
Exécution (individuel/double)
Simple
Type
Pompe à palettes
Cylindrée
112 cm³/r
Sens rotation
Rotation droite
Pression de service maximum
210 bar
Vitesse de rotation max.
2400 rpm
Orifice d'aspiration
SAE 3000 psi 2"
Orifice de refoulement
SAE 3000 psi 1.1/4"
Position des orifices
Côté
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Code
421528-C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

DANFOSS Cartouche kit 35VQ 35

  • Eriks:1033594
  • Manufacturer:413418

1 610,72 €/ Unitéhors TVA

1 948,97 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026