2 521,92 €/ Unitéhors TVA
3 051,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Dimension platine | SAE-C 2 trous |
Axe d'entraînement | Cylindrique 1.1/4" (31,75 mm) SAE-C |
Exécution (individuel/double) | Simple |
Type | Pompe à palettes |
Cylindrée | 97 cm³/r |
Sens rotation | Rotation droite |
Pression de service maximum | 210 bar |
Vitesse de rotation max. | 2500 rpm |
Orifice d'aspiration | SAE 3000 psi 2" |
Orifice de refoulement | SAE 3000 psi 1.1/4" |
Position des orifices | Côté |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Code | 421555-C |
1 610,72 €/ Unitéhors TVA
1 948,97 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026