Eriks
DANFOSS

DANFOSS Pompe à palettes 25VQ12A 1C 20

  • ERIKS:1033548
Image 1
Ajouter à la liste

1 607,96 €/ Unitéhors TVA

1 945,63 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Dimension platine
SAE-B 2 trous
Axe d'entraînement
Cylindrique 7/8" (22,22 mm) SAE-B
Exécution (individuel/double)
Simple
Type
Pompe à palettes
Cylindrée
40 cm³/r
Sens rotation
Rotation droite
Pression de service maximum
210 bar
Vitesse de rotation max.
2700 rpm
Orifice d'aspiration
SAE 3000 psi 1.1/2"
Orifice de refoulement
SAE 3000 psi 1"
Position des orifices
Côté
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Code
417994-C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

DANFOSS Cartouche kit 25VQ 12

  • Eriks:1033576
  • Manufacturer:416439

1 026,90 €/ Unitéhors TVA

1 242,55 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026