Eriks
DANFOSS

DANFOSS Pompe à palettes 25V14A 1C 22R

  • ERIKS:1033628
Image 1
Ajouter à la liste

1 607,96 €/ Unitéhors TVA

1 945,63 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Dimension platine
SAE-B 2 trous
Axe d'entraînement
Cylindrique 7/8" (22,22 mm) SAE-B
Exécution (individuel/double)
Simple
Type
Pompe à palettes
Cylindrée
45 cm³/r
Sens rotation
Rotation droite
Pression de service maximum
175 bar
Vitesse de rotation max.
1800 rpm
Orifice d'aspiration
SAE 3000 psi 1.1/2"
Orifice de refoulement
SAE 3000 psi 1"
Position des orifices
Côté
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Code
02-137110-CR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

DANFOSS Cartouche kit 25V 14 22

  • Eriks:1033647
  • Manufacturer:02-102533

1 026,90 €/ Unitéhors TVA

1 242,55 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026