Eriks
DANFOSS

DANFOSS Pompe à palettes 20VQ5A 1C 30

  • ERIKS:1033547
Image 1
Ajouter à la liste

1 568,31 €/ Unitéhors TVA

1 897,66 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Dimension platine
SAE-B 2 trous
Axe d'entraînement
Cylindrique 7/8" (22,22 mm) SAE-B
Exécution (individuel/double)
Simple
Type
Pompe à palettes
Cylindrée
18 cm³/r
Sens rotation
Rotation droite
Pression de service maximum
210 bar
Vitesse de rotation max.
2700 rpm
Orifice d'aspiration
SAE 3000 psi 1.1/2"
Orifice de refoulement
SAE 3000 psi 3/4"
Position des orifices
Côté
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Code
981306-C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

DANFOSS Cartouche kit 20VQ 5 30

  • Eriks:1033564
  • Manufacturer:497115

1 001,78 €/ Unitéhors TVA

1 212,15 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026