1 568,31 €/ Unitéhors TVA
1 897,66 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Dimension platine | SAE-B 2 trous |
Axe d'entraînement | Cylindrique 7/8" (22,22 mm) SAE-B |
Exécution (individuel/double) | Simple |
Type | Pompe à palettes |
Cylindrée | 27 cm³/r |
Sens rotation | Rotation droite |
Pression de service maximum | 210 bar |
Vitesse de rotation max. | 1800 rpm |
Orifice d'aspiration | SAE 3000 psi 1.1/2" |
Orifice de refoulement | SAE 3000 psi 3/4" |
Position des orifices | Côté |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Code | 02-137104-CR |
1 001,78 €/ Unitéhors TVA
1 212,15 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026