Eriks
DANFOSS

DANFOSS NG6 vanne DG4V 3 8C VM U B6 61

  • ERIKS:1033818
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

291,67 €/ Unitéhors TVA

352,92 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Montage sur embase
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
4/3
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
350 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
80 l/min
Tension
110 VAC 50HZ
Pression max. sur T
210 bar
Raccordement électrique
Connecteur DIN
Nombre de bobines par valve
2
Pièces détachées et accessoires
Product Image

OMAL Connecteur DIN avec pont redresseur A2G1112PV-SMD

  • Eriks:12114638
  • Manufacturer:AA1134.A2G1112PV-SMD

10,00 €/ Unitéhors TVA

12,10 €TVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

DANFOSS Bobine magnétique B 110 / 120AC DG4V 3

  • Eriks:1033829
  • Manufacturer:507833

94,23 €/ Unitéhors TVA

114,02 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

36,38 €/ Unitéhors TVA

44,02 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026