Eriks
DANFOSS

DANFOSS NG6 vanne DG4V 3 6C M U G7 60

  • ERIKS:1033795
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

238,74 €/ Unitéhors TVA

288,88 €TVA incluse

73 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Montage sur embase
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
4/3
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
350 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
80 l/min
Tension
12 VDC
Pression max. sur T
210 bar
Raccordement électrique
Connecteur DIN
Nombre de bobines par valve
2
Pièces détachées et accessoires

36,38 €/ Unitéhors TVA

44,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

DANFOSS Bobine magnétique G 12VDC DG4V3 (S) 60

  • Eriks:1033826
  • Manufacturer:507847

94,23 €/ Unitéhors TVA

114,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027
Product Image

OMAL Connecteur DIN standard A2B1112A

  • Eriks:812404
  • Manufacturer:AA0069.A2B1112A

1,74 €/ Unitéhors TVA

2,11 €TVA incluse

810 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026