319,26 €/ Unitéhors TVA
386,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Version | Montage sur embase |
Taille | NG6/Cetop 3 |
Type de valve | 4/3 |
Modèle | Conventionnel |
Pression de service maximum | 350 bar |
Type de commande | Electrique |
Flux d'huile maximale | 80 l/min |
Tension | 196 VDC |
Pression max. sur T | 210 bar |
Raccordement électrique | Connecteur DIN |
Nombre de bobines par valve | 2 |
36,38 €/ Unitéhors TVA
44,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/202694,23 €/ Unitéhors TVA
114,02 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202610,00 €/ Unitéhors TVA
12,10 €TVA incluse
57 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026