Eriks
DANFOSS

DANFOSS NG6 vanne DG4V 3 2C VM U HH7 60

  • ERIKS:12468344
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

294,12 €/ Unitéhors TVA

355,89 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Montage sur embase
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
4/3
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
350 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
80 l/min
Tension
24 VDC
Pression max. sur T
210 bar
Raccordement électrique
Connecteur DIN
Nombre de bobines par valve
2
Options
Soft Shift 0,8 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

OMAL Connecteur DIN standard A2B1112A

  • Eriks:812404
  • Manufacturer:AA0069.A2B1112A

1,74 €/ Unitéhors TVA

2,11 €TVA incluse

810 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

DANFOSS Boîte à outils pour orifice DG4V3

  • Eriks:1041057
  • Manufacturer:02-140211

450,31 €/ Unitéhors TVA

544,88 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

36,38 €/ Unitéhors TVA

44,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

DANFOSS Bobine magnétique HH 24VDC DG4V3 60 souple

  • Eriks:1041131
  • Manufacturer:02-123939

94,23 €/ Unitéhors TVA

114,02 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026