269,87 €/ Unitéhors TVA
326,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Version | Montage sur embase |
Taille | NG6/Cetop 3 |
Type de valve | 4/3 |
Modèle | Conventionnel |
Pression de service maximum | 350 bar |
Type de commande | Electrique |
Flux d'huile maximale | 80 l/min |
Tension | 110 VAC 50HZ |
Pression max. sur T | 210 bar |
Raccordement électrique | Connecteur DIN |
Nombre de bobines par valve | 2 |
1,74 €/ Unitéhors TVA
2,11 €TVA incluse
810 En stock - Date de livraison estimée 05/11/20261,81 €/ Unitéhors TVA
2,19 €TVA incluse
532 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026