191,68 €/ Unitéhors TVA
231,93 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Version | Montage sur embase |
Taille | NG6/Cetop 3 |
Type de valve | 4/2 |
Modèle | Conventionnel |
Pression de service maximum | 350 bar |
Type de commande | Electrique |
Flux d'huile maximale | 80 l/min |
Tension | 24 VDC |
Pression max. sur T | 210 bar |
Raccordement électrique | Connecteur DIN |
Nombre de bobines par valve | 1 |
154,50 €/ Unitéhors TVA
186,95 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202636,38 €/ Unitéhors TVA
44,02 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202694,23 €/ Unitéhors TVA
114,02 €TVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 16/11/20261,74 €/ Unitéhors TVA
2,11 €TVA incluse
791 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026