Eriks
DANFOSS

DANFOSS NG6 vanne DG4V 3 2A M U EJ7 60

  • ERIKS:1039733
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

230,40 €/ Unitéhors TVA

278,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Montage sur embase
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
4/2
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
350 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
80 l/min
Tension
196 VDC
Pression max. sur T
210 bar
Raccordement électrique
Connecteur DIN
Nombre de bobines par valve
1
Pièces détachées et accessoires
Product Image

DANFOSS Bobine magnétique EJ 196VDC DG4V3 (S)

  • Eriks:1033838
  • Manufacturer:865638

94,23 €/ Unitéhors TVA

114,02 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

36,38 €/ Unitéhors TVA

44,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

OMAL Connecteur DIN avec pont redresseur A2B1112PV-SMD

  • Eriks:12114637
  • Manufacturer:AA1111.A2B1112PV-SMD

10,00 €/ Unitéhors TVA

12,10 €TVA incluse

57 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026