Eriks
DANFOSS

DANFOSS NG6 vanne DG4V 3 0B M U C6 60

  • ERIKS:1039469
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

207,23 €/ Unitéhors TVA

250,75 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Montage sur embase
Taille
NG6/Cetop 3
Type de valve
4/2
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
350 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
80 l/min
Tension
230 VAC 50HZ
Pression max. sur T
210 bar
Raccordement électrique
Connecteur DIN
Nombre de bobines par valve
1
Produits associés
Product Image

OMAL Connecteur DIN standard A2B1112A

  • Eriks:812404
  • Manufacturer:AA0069.A2B1112A

1,74 €/ Unitéhors TVA

2,11 €TVA incluse

810 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026