434,82 €/ Unitéhors TVA
526,13 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Version | Montage sur embase |
Taille | NG10/Cetop 5 |
Type de valve | 4/3 |
Modèle | Conventionnel |
Pression de service maximum | 315 bar |
Type de commande | Electrique |
Flux d'huile maximale | 120 l/min |
Tension | 24 VDC |
Pression max. sur T | 160 bar |
Raccordement électrique | Connecteur DIN |
Nombre de bobines par valve | 2 |
Options | Soft shift |
1,74 €/ Unitéhors TVA
2,11 €TVA incluse
871 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026215,94 €/ Unitéhors TVA
261,29 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/202636,38 €/ Unitéhors TVA
44,02 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026