346,70 €/ Unitéhors TVA
419,51 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Version | Montage sur embase |
Taille | NG10/Cetop 5 |
Type de valve | 4/2 |
Modèle | Conventionnel |
Pression de service maximum | 315 bar |
Type de commande | Electrique |
Flux d'huile maximale | 120 l/min |
Tension | 24 VDC |
Pression max. sur T | 160 bar |
Raccordement électrique | Connecteur DIN |
Nombre de bobines par valve | 1 |
Options | Soft shift |
137,99 €/ Unitéhors TVA
166,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/20261,74 €/ Unitéhors TVA
2,11 €TVA incluse
871 En stock - Date de livraison estimée 26/10/202636,38 €/ Unitéhors TVA
44,02 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026