Eriks
DANFOSS

DANFOSS NG10 vanne DG4V 5 22AJ M U H7 22

  • ERIKS:1041527
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

337,87 €/ Unitéhors TVA

408,82 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Montage sur embase
Taille
NG10/Cetop 5
Type de valve
4/2
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
315 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
120 l/min
Tension
24 VDC
Pression max. sur T
160 bar
Raccordement électrique
Connecteur DIN
Nombre de bobines par valve
1
Pièces détachées et accessoires

36,38 €/ Unitéhors TVA

44,02 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

OMAL Connecteur DIN standard A2B1112A

  • Eriks:812404
  • Manufacturer:AA0069.A2B1112A

1,74 €/ Unitéhors TVA

2,11 €TVA incluse

871 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

DANFOSS Bobine magnétique H 24DC DG4V 5

  • Eriks:1033920
  • Manufacturer:617471

137,99 €/ Unitéhors TVA

166,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026