Eriks
DANFOSS

DANFOSS NG10 vanne DG4V 5 0C M U A6 20

  • ERIKS:1041470
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

425,99 €/ Unitéhors TVA

515,45 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Version
Montage sur embase
Taille
NG10/Cetop 5
Type de valve
4/3
Modèle
Conventionnel
Pression de service maximum
315 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
120 l/min
Tension
110 VAC 50HZ
Pression max. sur T
120 bar
Raccordement électrique
Connecteur DIN
Nombre de bobines par valve
2
Produits associés
Product Image

OMAL Connecteur DIN standard A2B1112A

  • Eriks:812404
  • Manufacturer:AA0069.A2B1112A

1,74 €/ Unitéhors TVA

2,11 €TVA incluse

810 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

OMAL Connecteur DIN standard A2G1112A

  • Eriks:812420
  • Manufacturer:AA0080.A2G1112A

1,81 €/ Unitéhors TVA

2,19 €TVA incluse

532 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026