211,69 €/ Unitéhors TVA
256,14 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Série | Xcel XLS |
Dimension platine | 2-trous SAE-A (106,4/82,55mm) |
Axe d'entraînement | Cannelures 6 dents SAE 6B |
Cylindrée | 245 cm³/r |
Pression de service maximum | 120 bar |
Couple de rotation max. | 410 Nm |
Flux d'huile maximale | 61 l/min |
Vitesse de rotation max. | 307 rpm |
Sens rotation | Horaire et antihoraire |
Orifice d'aspiration | BSP femelle 1/2"BSP avec trous de boulons |
Orifice de refoulement | BSP femelle 1/2"BSP avec trous de boulons |
Position des orifices | Côté |
Options | Non |
Orifice de drain | 1/4" (8) taraudé (BSPP) |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Joint haute pression |
Type | Geroler Spool Valve |
Code | 036-0503-003 |