Eriks
DANFOSS

DANFOSS Moteur XLS 036-0006 195/2BA-5/25CS/12B

  • ERIKS:12481907
Image 1
Les moteurs gérotor de la série Xcel pour les applications à faible et moyen rendement sont conçus pour optimiser les performances et la valeur. Ils sont disponibles avec des cylindrées de 50 cm3 à 485 cm3 pour fournir des solutions fiables et éprouvées, soutenues par l'expertise de Danfoss.
Ajouter à la liste

180,68 €/ Unitéhors TVA

218,62 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 25/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
Xcel XLS
Dimension platine
2-trous SAE-A (106,4/82,55mm)
Axe d'entraînement
Cylindrique 25 mm
Cylindrée
195 cm³/r
Pression de service maximum
144 bar
Couple de rotation max.
387 Nm
Flux d'huile maximale
61 l/min
Vitesse de rotation max.
385 rpm
Sens rotation
Horaire et antihoraire
Orifice d'aspiration
BSP femelle 1/2"BSP avec trous de boulons
Orifice de refoulement
BSP femelle 1/2"BSP avec trous de boulons
Position des orifices
Côté
Options
Non
Orifice de drain
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Type
Gerotor Spool Valve
Code
036-0006-002