161,26 €/ Unitéhors TVA
195,12 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 24/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Série | Xcel XLS |
Dimension platine | 2-trous SAE-A (106,4/82,55mm) |
Axe d'entraînement | Cylindrique 25 mm |
Cylindrée | 80 cm³/r |
Pression de service maximum | 175 bar |
Couple de rotation max. | 202 Nm |
Flux d'huile maximale | 61 l/min |
Vitesse de rotation max. | 757 rpm |
Sens rotation | Horaire et antihoraire |
Orifice d'aspiration | BSP femelle 1/2"BSP avec trous de boulons |
Orifice de refoulement | BSP femelle 1/2"BSP avec trous de boulons |
Position des orifices | Côté |
Options | Non |
Orifice de drain | 1/4" (8) taraudé (BSPP) |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Type | Gerotor Spool Valve |
Code | 036-0002-002 |