Eriks
DANFOSS

DANFOSS Moteur XL6 632AG00069A 625/4BC/40C/1B

  • ERIKS:15098230
Image 1
Les moteurs à soupape à disque de la série Xcel optimisent la valeur et les performances pour les applications à faible et moyen rendement. Disponibles avec des cylindrées de 195 cm3 à 985 cm3, ils offrent des solutions fiables et éprouvées basées sur l'expertise de Danfoss.
Ajouter à la liste

977,50 €/ Unitéhors TVA

1 182,78 €TVA incluse

Vendu par: 3Commande minimum: 3

Date de livraison estimée - 04/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
Xcel XL6
Dimension platine
4-trous SAE-C (161,9/127mm)
Axe d'entraînement
Cylindrique 40 mm
Cylindrée
625 cm³/r
Pression de service maximum
170 bar
Couple de rotation max.
1480 Nm
Flux d'huile maximale
150 l/min
Vitesse de rotation max.
241 rpm
Sens rotation
Horaire et antihoraire
Orifice d'aspiration
1" BSP femelle
Orifice de refoulement
BSP femelle 3/4" BSP
Position des orifices
Côté
Options
Non
Orifice de drain
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Type
Soupape à disque Geroler
Code
632AG00069A