904,52 €/ Unitéhors TVA
1 094,47 €TVA incluse
Vendu par: 3Commande minimum: 3
Date de livraison estimée - 04/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Série | Xcel XL6 |
Dimension platine | 4-trous SAE-C (161,9/127mm) |
Axe d'entraînement | Cylindrique 40 mm |
Cylindrée | 390 cm³/r |
Pression de service maximum | 205 bar |
Couple de rotation max. | 1155 Nm |
Flux d'huile maximale | 150 l/min |
Vitesse de rotation max. | 387 rpm |
Sens rotation | Horaire et antihoraire |
Orifice d'aspiration | 1" BSP femelle |
Orifice de refoulement | BSP femelle 3/4" BSP |
Position des orifices | Côté |
Options | Non |
Orifice de drain | 1/4" (8) taraudé (BSPP) |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Type | Soupape à disque Geroler |
Code | 632AG00068A |