Eriks
DANFOSS

DANFOSS Moteur XL4 628AG00003A 205/BL/1116U

  • ERIKS:13277263
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les moteurs à soupape à disque de la série Xcel optimisent la valeur et les performances pour les applications à faible et moyen rendement. Disponibles avec des cylindrées de 160 cm3 à 495 cm3, ils offrent des solutions fiables et éprouvées basées sur l'expertise de Danfoss.
Ajouter à la liste

486,10 €/ Unitéhors TVA

588,18 €TVA incluse

Vendu par: 3Commande minimum: 3

Date de livraison estimée - 18/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
Xcel XL4
Dimension platine
Sans roulement US (161,9/127mm)
Axe d'entraînement
Dogbone
Cylindrée
205 cm³/r
Pression de service maximum
205 bar
Couple de rotation max.
600 Nm
Flux d'huile maximale
95 l/min
Vitesse de rotation max.
459 rpm
Sens rotation
Horaire et antihoraire
Orifice d'aspiration
1.1 / 16-12 femelle UNF
Orifice de refoulement
1.1 / 16-12 femelle UNF
Position des orifices
Côté
Options
Non
Orifice de drain
7/16-20 UNF femelle
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Type
Soupape à disque Geroler
Code
628AG00003A