575,23 €/ Unitéhors TVA
696,03 €TVA incluse
Vendu par: 3Commande minimum: 3
Date de livraison estimée - 04/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Série | Xcel XL4 |
Dimension platine | 4-trous (82,55/44,4mm) |
Axe d'entraînement | Cannelures 14 dents 12/24 |
Cylindrée | 245 cm³/r |
Pression de service maximum | 205 bar |
Couple de rotation max. | 705 Nm |
Flux d'huile maximale | 95 l/min |
Vitesse de rotation max. | 383 rpm |
Sens rotation | Horaire et antihoraire |
Orifice d'aspiration | 1.1 / 16-12 femelle UNF |
Orifice de refoulement | 1.1 / 16-12 femelle UNF |
Position des orifices | Côté |
Options | Non |
Orifice de drain | 7/16-20 UNF femelle |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Type | Soupape à disque Geroler |
Code | 626AG00056A |