Eriks
DANFOSS

DANFOSS Moteur XL4 626AG00017A 310/4BD/40C/34B

  • ERIKS:13277253
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les moteurs à soupape à disque de la série Xcel optimisent la valeur et les performances pour les applications à faible et moyen rendement. Disponibles avec des cylindrées de 160 cm3 à 495 cm3, ils offrent des solutions fiables et éprouvées basées sur l'expertise de Danfoss.
Ajouter à la liste

615,73 €/ Unitéhors TVA

745,03 €TVA incluse

Vendu par: 3Commande minimum: 3

Date de livraison estimée - 18/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
Xcel XL4
Dimension platine
4-trous (82,55/44,4mm)
Axe d'entraînement
Cylindrique 40 mm
Cylindrée
310 cm³/r
Pression de service maximum
205 bar
Couple de rotation max.
850 Nm
Flux d'huile maximale
95 l/min
Vitesse de rotation max.
303 rpm
Sens rotation
Horaire et antihoraire
Orifice d'aspiration
BSP femelle 3/4" BSP
Orifice de refoulement
BSP femelle 3/4" BSP
Position des orifices
Côté
Options
Non
Orifice de drain
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Type
Soupape à disque Geroler
Code
626AG00017A