Eriks
DANFOSS

DANFOSS Moteur XL2 631AG00026A 131/BLD/12BD

  • ERIKS:14755598
Image 1
Les moteurs à soupape à disque de la série Xcel optimisent la valeur et les performances pour les applications à faible et moyen rendement. Disponibles avec des cylindrées de 80 cm3 à 985 cm3, ils offrent des solutions fiables et éprouvées basées sur l'expertise de Danfoss.
Ajouter à la liste

326,99 €/ Unitéhors TVA

395,66 €TVA incluse

Vendu par: 3Commande minimum: 3

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
Xcel XL2
Dimension platine
Sans roulement EUR (125/100mm)
Axe d'entraînement
Dogbone
Cylindrée
131 cm³/r
Pression de service maximum
205 bar
Couple de rotation max.
385 Nm
Flux d'huile maximale
75 l/min
Vitesse de rotation max.
575 rpm
Sens rotation
Horaire et antihoraire
Orifice d'aspiration
BSP femelle 1/2"BSP avec trous de boulons
Orifice de refoulement
BSP femelle 1/2"BSP avec trous de boulons
Position des orifices
Côté
Options
Non
Orifice de drain
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Type
Soupape à disque Geroler
Code
631AG00026A