Eriks
DANFOSS

DANFOSS Moteur XL2 629AG00424A 195/4BM/32C/12BD

  • ERIKS:14266668
Image 1
Les moteurs à soupape à disque de la série Xcel optimisent la valeur et les performances pour les applications à faible et moyen rendement. Disponibles avec des cylindrées de 80 cm3 à 985 cm3, ils offrent des solutions fiables et éprouvées basées sur l'expertise de Danfoss.
Ajouter à la liste

368,29 €/ Unitéhors TVA

445,63 €TVA incluse

Vendu par: 3Commande minimum: 3

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
Xcel XL2
Dimension platine
SAE-A 4 boulons magnéto
Axe d'entraînement
Cylindrique 32 mm
Cylindrée
195 cm³/r
Pression de service maximum
205 bar
Couple de rotation max.
540 Nm
Flux d'huile maximale
75 l/min
Vitesse de rotation max.
385 rpm
Sens rotation
Horaire et antihoraire
Orifice d'aspiration
BSP femelle 1/2"BSP avec trous de boulons
Orifice de refoulement
BSP femelle 1/2"BSP avec trous de boulons
Position des orifices
Côté
Options
Non
Orifice de drain
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Type
Soupape à disque Geroler
Code
629AG00424A