Eriks
DANFOSS

DANFOSS Moteur XL2 629AG00090A 395/4BA/32C/12B

  • ERIKS:13277221
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les moteurs à soupape à disque de la série Xcel optimisent la valeur et les performances pour les applications à faible et moyen rendement. Disponibles avec des cylindrées de 80 cm3 à 985 cm3, ils offrent des solutions fiables et éprouvées basées sur l'expertise de Danfoss.
Ajouter à la liste

392,84 €/ Unitéhors TVA

475,34 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

50 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
Xcel XL2
Dimension platine
4-trous SAE-A (106,4/82,55mm)
Axe d'entraînement
Cylindrique 32 mm
Cylindrée
395 cm³/r
Pression de service maximum
155 bar
Couple de rotation max.
775 Nm
Flux d'huile maximale
75 l/min
Vitesse de rotation max.
191 rpm
Sens rotation
Horaire et antihoraire
Orifice d'aspiration
BSP femelle 1/2"BSP
Orifice de refoulement
BSP femelle 1/2"BSP
Position des orifices
Côté
Options
Non
Orifice de drain
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Type
Soupape à disque Geroler
Code
629AG00090A