Eriks
DANFOSS

DANFOSS Moteur TMTW FL 11033927 630/W/45TP/1116U

  • ERIKS:14755937
Image 1
Avec des cylindrées de 160 cm3 à 800 cm3, une capacité de pression intermittente allant jusqu'à 350 bars et un couple de démarrage élevé, les grands moteurs orbitaux à haut rendement énergétique des séries TMK, TMT, TMTH et TMV peuvent répondre aux besoins de propulsion et de travail de vos applications, même dans les environnements les plus difficiles. Le moteur TMTW FL est un moteur roue avec frein de parking intégré.
Ajouter à la liste

2 796,10 €/ Unitéhors TVA

3 383,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
TMTW FL
Dimension platine
Bride de roue EUR (194/160mm)
Axe d'entraînement
Conique 45mm
Cylindrée
630 cm³/r
Pression de service maximum
200 bar
Couple de rotation max.
1830 Nm
Flux d'huile maximale
125 l/min
Vitesse de rotation max.
200 rpm
Sens rotation
Horaire et antihoraire
Orifice d'aspiration
1.1 / 16-12 femelle UNF
Orifice de refoulement
1.1 / 16-12 femelle UNF
Position des orifices
Côté
Options
ave frein
Orifice de drain
9/16-18 UNF femelle
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Type
Soupape à disque Geroler
Code
11033927
Pièces détachées et accessoires
Product Image

DANFOSS Poch joints 151B1042 TMK FL

  • Eriks:14755953
  • Manufacturer:151F0142

100,48 €/ Unitéhors TVA

121,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027