Eriks
DANFOSS

DANFOSS Moteur TMTW 151Z3278 630/W/1116U

  • ERIKS:14755935
Image 1
Avec des déplacements de 160 cm3 à 800 cm3, une capacité de pression intermittente allant jusqu'à 350 bars et un couple de démarrage élevé, les grands moteurs orbitaux à haut rendement énergétique des séries TMK, TMT, TMTH et TMV peuvent répondre aux besoins de propulsion et de travail de vos applications, même dans les environnements les plus difficiles. Le moteur TMT est un moteur-roue avec une variété de brides de roue et d'arbres.
Ajouter à la liste

4 357,82 €/ Unitéhors TVA

5 272,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
TMTW
Dimension platine
Bride de roue EUR (210/180mm)
Axe d'entraînement
Bride à trou taraudé
Cylindrée
630 cm³/r
Pression de service maximum
200 bar
Couple de rotation max.
1830 Nm
Flux d'huile maximale
125 l/min
Vitesse de rotation max.
200 rpm
Sens rotation
Horaire et antihoraire
Orifice d'aspiration
1.1 / 16-12 femelle UNF
Orifice de refoulement
1.1 / 16-12 femelle UNF
Position des orifices
Côté
Options
Non
Orifice de drain
9/16-18 UNF femelle
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Type
Soupape à disque Geroler
Code
151Z3278