Eriks
DANFOSS

DANFOSS Moteur TMTHW 11137330 315/WD/34BD

  • ERIKS:14755769
Image 1
Avec des cylindrées de 315 cm3 à 800 cm3, une pression de travail continue maximale de 300 bars et un couple de démarrage élevé, les moteurs orbitaux de grande taille et à haut rendement énergétique de la série TMTHW peuvent répondre aux besoins de propulsion et de travail de vos applications, même dans les environnements les plus difficiles.
Ajouter à la liste

2 386,64 €/ Unitéhors TVA

2 887,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
TMTHW
Dimension platine
Bride de roue EUR (210/180mm)
Axe d'entraînement
Bride à trou taraudé
Cylindrée
315 cm³/r
Pression de service maximum
300 bar
Couple de rotation max.
1300 Nm
Flux d'huile maximale
150 l/min
Vitesse de rotation max.
490 rpm
Sens rotation
Horaire et antihoraire
Orifice d'aspiration
BSP femelle 3/4" BSP
Orifice de refoulement
BSP femelle 3/4" BSP
Position des orifices
Côté
Options
Non
Orifice de drain
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Type
Soupape à disque Geroler
Code
11137330