2 852,58 €/ Unitéhors TVA
3 451,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Série | TMTHW |
Dimension platine | Bride de roue EUR (265/224mm) |
Axe d'entraînement | Bride à trou taraudé |
Cylindrée | 400 cm³/r |
Pression de service maximum | 300 bar |
Couple de rotation max. | 1690 Nm |
Flux d'huile maximale | 180 l/min |
Vitesse de rotation max. | 450 rpm |
Sens rotation | Horaire et antihoraire |
Orifice d'aspiration | BSP femelle 3/4" BSP |
Orifice de refoulement | BSP femelle 3/4" BSP |
Position des orifices | Côté |
Options | Non |
Orifice de drain | 1/4" (8) taraudé (BSPP) |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Type | Soupape à disque Geroler |
Code | 11089435 |