Eriks
DANFOSS

DANFOSS Moteur TMT FL 151Z3045 630/4BD/17T/34B

  • ERIKS:14755893
Image 1
Avec des cylindrées de 250 cm3 à 630 cm3, une pression de service continue maximale de 250 bars et un couple de démarrage élevé, les grands moteurs orbitaux à haut rendement énergétique des séries TMK, TMT, TMTH et TMV peuvent répondre aux besoins de propulsion et de fonctionnement de vos applications, même dans les environnements les plus difficiles. La série TMT FL est un moteur avec frein de stationnement intégré.
Ajouter à la liste

2 762,17 €/ Unitéhors TVA

3 342,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
TMT FL
Dimension platine
4-trous EUR (160/125mm)
Axe d'entraînement
Cannelures 17 dents 12/24
Cylindrée
630 cm³/r
Pression de service maximum
200 bar
Couple de rotation max.
1830 Nm
Flux d'huile maximale
125 l/min
Vitesse de rotation max.
200 rpm
Sens rotation
Horaire et antihoraire
Orifice d'aspiration
BSP femelle 3/4" BSP
Orifice de refoulement
BSP femelle 3/4" BSP
Position des orifices
Côté
Options
ave frein
Orifice de drain
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Type
Soupape à disque Geroler
Code
151Z3045
Pièces détachées et accessoires
Product Image

DANFOSS Poch joints 151Z2059 TMT FL

  • Eriks:14755955
  • Manufacturer:151Z2059

132,45 €/ Unitéhors TVA

160,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027