Eriks
DANFOSS

DANFOSS Moteur orbital Char-Lynn® T 158-3179

  • ERIKS:1011092
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moteurs série T sans frein
Les moteurs de la série T intègrent les dernières innovations en matière de technologie Geroler, notamment une géométrie Geroler optimisée avec un angle d’entraînement réduit, pour une durée de vie prolongée et de meilleures performances à bas régime. Le corps amélioré, associé à un embout de diamètre réduit, garantit une plus grande robustesse du corps, ce qui améliore l’efficacité en cas de pressions élevées. Toutes ces innovations s’associent pour créer le moteur le plus puissant de sa catégorie.

Caractéristiques
  • Géométrie Geroler à largeur d’entrefer constante
  • Système d’entraînement optimisé avec un angle de roulement réduit
  • Conception à trois zones de pression (possibilité de réduire la pression du corps)
  • Différents types de cylindrées, d’arbres et de fixations
  • Options spéciales pour répondre aux besoins spécifiques des clients
Avantages
  • Rendement élevé
  • Fonctionnement souple à bas régime
  • Durée de vie prolongée des moteurs (en particulier à bas régime)
  • Grande flexibilité de conception
  • Possibilité d’adapter la conception aux exigences spécifiques de l’application
  • Longue durée de fonctionnement sans fuite
Ajouter à la liste

387,74 €/ Unitéhors TVA

469,17 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
Char-Lynn® T
Dimension platine
2-trous SAE-A (106,4/82,55mm)
Axe d'entraînement
Cylindrique 25 mm
Cylindrée
157 cm³/r
Pression de service maximum
167 bar
Couple de rotation max.
349 Nm
Flux d'huile maximale
61 l/min
Vitesse de rotation max.
379 rpm
Sens rotation
Horaire et antihoraire
Orifice d'aspiration
BSP femelle 1/2"BSP
Orifice de refoulement
BSP femelle 1/2"BSP
Position des orifices
Côté
Options
Non
Orifice de drain
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Joints
NBR
Joint d'arbre
Joint d'arbre haute pression
Type
Geroler Spool Valve
Code
158-3179
Pièces détachées et accessoires

94,90 €/ Unitéhors TVA

114,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026
Product Image

DANFOSS Bague d’étanchéité set 60564-000/T

  • Eriks:1009328
  • Manufacturer:60564-000

56,81 €/ Unitéhors TVA

68,74 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026