411,52 €/ Unitéhors TVA
497,94 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Série | Char-Lynn® T |
Dimension platine | 2-trous SAE-A (106,4/82,55mm) |
Axe d'entraînement | Cylindrique 25 mm |
Cylindrée | 195 cm³/r |
Pression de service maximum | 138 bar |
Couple de rotation max. | 359 Nm |
Flux d'huile maximale | 61 l/min |
Vitesse de rotation max. | 306 rpm |
Sens rotation | Horaire et antihoraire |
Orifice d'aspiration | BSP femelle 1/2"BSP |
Orifice de refoulement | BSP femelle 1/2"BSP |
Position des orifices | Côté |
Options | Non |
Orifice de drain | 1/4" (8) taraudé (BSPP) |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Type | Geroler Spool Valve |
Code | 158-3010 |
94,90 €/ Unitéhors TVA
114,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/202656,81 €/ Unitéhors TVA
68,74 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026