423,80 €/ Unitéhors TVA
512,80 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Série | Char-Lynn® J |
Dimension platine | Bride ronde à 5 trous (pas de 45 mm) |
Axe d'entraînement | Cylindrique 16 mm |
Cylindrée | 12.9 cm³/r |
Pression de service maximum | 140 bar |
Couple de rotation max. | 25 Nm |
Flux d'huile maximale | 21 l/min |
Vitesse de rotation max. | 1575 rpm |
Sens rotation | Horaire et antihoraire |
Orifice d'aspiration | 3/8" (10) taraudé (BSPP) |
Orifice de refoulement | 3/8" (10) taraudé (BSPP) |
Position des orifices | Arrière |
Options | Non |
Orifice de drain | 1/8" (6) taraudé (BSPP) |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Type | Geroler Spool Valve |
Code | 129-0114 |
81,44 €/ Unitéhors TVA
98,54 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202674,00 €/ Unitéhors TVA
89,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/06/2027