Eriks
DANFOSS

DANFOSS Moteur orbital Char-Lynn® J 129-0006

  • ERIKS:894923
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les moteurs de la série J délivrent des performances élevées, jusqu’à 5 kW, avec des dimensions très compactes. Les moteurs ont un diamètre de 61 mm et une longueur comprise entre 104 et 130 mm. L’arbre moteur et le joint d’étanchéité permettent de supporter une pression élevée dans le corps de pompe, avec jusqu’à 76 bars de pression de retour sans conduite de vidange du carter. Si une conduite de vidange du carter est utilisée, jusqu’à 220 bars de pression de retour sont possibles en pic.

Caractéristiques
  • Kit Geroler avec jeu constant
  • Clapets anti-retour intégrés
  • Palier d’arbre autolubrifiant
  • Composants robustes et très résistants
  • Surfaces d’étanchéité des soupapes agrandies
  • Joints haute pression
  • Large choix de cylindrées, d’arbres, de brides et de versions spéciales
Avantages
  • Rendement élevé
  • Longue durée de fonctionnement sans fuite
  • Haute performance et dimensions compactes
  • Grande flexibilité de conception
Ajouter à la liste

423,80 €/ Unitéhors TVA

512,80 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
Char-Lynn® J
Dimension platine
Bride ronde à 5 trous (pas de 45 mm)
Axe d'entraînement
Cylindrique 16 mm
Cylindrée
12.9 cm³/r
Pression de service maximum
140 bar
Couple de rotation max.
25 Nm
Flux d'huile maximale
21 l/min
Vitesse de rotation max.
1575 rpm
Sens rotation
Horaire et antihoraire
Orifice d'aspiration
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Orifice de refoulement
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Position des orifices
Arrière
Options
Non
Orifice de drain
1/8" (6) taraudé (BSPP)
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Type
Geroler Spool Valve
Code
129-0006
Pièces détachées et accessoires
Product Image

DANFOSS Bride 60553-000/2B/J

  • Eriks:977764
  • Manufacturer:60553-000

81,44 €/ Unitéhors TVA

98,54 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Product Image

DANFOSS Bague d’étanchéité set 60580-000/J

  • Eriks:977756
  • Manufacturer:60580-000

74,00 €/ Unitéhors TVA

89,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/06/2027