291,35 €/ Unitéhors TVA
352,53 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Série | Char-Lynn® H |
Dimension platine | 2-trous SAE-A (106,4/82,55mm) |
Axe d'entraînement | Cylindrique 25 mm |
Cylindrée | 159 cm³/r |
Pression de service maximum | 141 bar |
Couple de rotation max. | 275 Nm |
Flux d'huile maximale | 61 l/min |
Vitesse de rotation max. | 377 rpm |
Sens rotation | Horaire et antihoraire |
Orifice d'aspiration | BSP femelle 1/2"BSP |
Orifice de refoulement | BSP femelle 1/2"BSP |
Position des orifices | Côté |
Options | Non |
Orifice de drain | 1/4" (8) taraudé (BSPP) |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Type | Gerotor Spool Valve |
Code | 101-2148 |
94,90 €/ Unitéhors TVA
114,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/202646,85 €/ Unitéhors TVA
56,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026