Eriks
DANFOSS

DANFOSS Moteur orbital Char-Lynn® 6K 112-1218

  • ERIKS:1009955
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moteur à hautes performances
Avec un couple pouvant atteindre 1685 Nm et un débit continu pouvant atteindre 150 l/min, ce moteur offre une puissance volumique élevée et un fonctionnement optimisé.

Caractéristiques
  • Nombreuses options qui rendent ce moteur particulièrement « intelligent » et polyvalent.
Avantages
  • Moteur très robuste pour applications exigeantes
  • Utilisable dans de nombreux secteurs
  • Intégration facile et adaptable au système
Ajouter à la liste

2 477,23 €/ Unitéhors TVA

2 997,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/06/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
Char-Lynn® 6K (6000)
Dimension platine
4-trous EUR (160/125mm)
Axe d'entraînement
Cylindrique 50 mm
Cylindrée
390 cm³/r
Pression de service maximum
205 bar
Couple de rotation max.
1155 Nm
Flux d'huile maximale
150 l/min
Vitesse de rotation max.
387 rpm
Sens rotation
Horaire et antihoraire
Orifice d'aspiration
1" BSP femelle
Orifice de refoulement
1" BSP femelle
Position des orifices
Côté
Options
Non
Orifice de drain
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Type
Soupape à disque Geroler
Code
112-1218
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LU-EN Vanne d'équilibrage sécurité pour EV 6K 1B

  • Eriks:11903035
  • Manufacturer:011.016.202

261,50 €/ Unitéhors TVA

316,42 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 17/12/2026
Product Image

DANFOSS EATON PCL AFD.SET 61314-000

  • Eriks:24136943
  • Manufacturer:61314-000

81,44 €/ Unitéhors TVA

98,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/06/2027

39,61 €/ Unitéhors TVA

47,93 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026