2 543,22 €/ Unitéhors TVA
3 077,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/06/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Série | Char-Lynn® 6K (6000) |
Dimension platine | 4-trous EUR (160/125mm) |
Axe d'entraînement | Cylindrique 50 mm |
Cylindrée | 490 cm³/r |
Pression de service maximum | 205 bar |
Couple de rotation max. | 1445 Nm |
Flux d'huile maximale | 150 l/min |
Vitesse de rotation max. | 307 rpm |
Sens rotation | Horaire et antihoraire |
Orifice d'aspiration | 1" BSP femelle |
Orifice de refoulement | 1" BSP femelle |
Position des orifices | Côté |
Options | Non |
Orifice de drain | 1/4" (8) taraudé (BSPP) |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Type | Soupape à disque Geroler |
Code | 112-1215 |
39,61 €/ Unitéhors TVA
47,93 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026261,50 €/ Unitéhors TVA
316,42 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 17/12/202681,44 €/ Unitéhors TVA
98,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/06/2027