2 418,87 €/ Unitéhors TVA
2 926,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/06/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Série | Char-Lynn® 6K (6000) |
Dimension platine | 4-trous SAE-C (161,9/127mm) |
Axe d'entraînement | Conique 1,3 / 4 "(44,45 mm) |
Cylindrée | 490 cm³/r |
Pression de service maximum | 205 bar |
Couple de rotation max. | 1445 Nm |
Flux d'huile maximale | 150 l/min |
Vitesse de rotation max. | 307 rpm |
Sens rotation | Horaire et antihoraire |
Orifice d'aspiration | SAE 3000 psi 3/4" |
Orifice de refoulement | SAE 3000 psi 3/4" |
Position des orifices | Côté |
Options | Non |
Orifice de drain | 7/16-20 UNF femelle |
Joints | Viton® |
Joint d'arbre | Standard |
Type | Soupape à disque Geroler |
Code | 112-1134 |
234,50 €/ Unitéhors TVA
283,75 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026