1 997,19 €/ Unitéhors TVA
2 416,60 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Série | Char-Lynn® 6K (6000) |
Dimension platine | 4-trous SAE-C (161,9/127mm) |
Axe d'entraînement | Cylindrique 40 mm |
Cylindrée | 245 cm³/r |
Pression de service maximum | 205 bar |
Couple de rotation max. | 735 Nm |
Flux d'huile maximale | 150 l/min |
Vitesse de rotation max. | 615 rpm |
Sens rotation | Horaire et antihoraire |
Orifice d'aspiration | 1" BSP femelle |
Orifice de refoulement | 1" BSP femelle |
Position des orifices | Côté |
Options | Non |
Orifice de drain | 1/4" (8) taraudé (BSPP) |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Type | Soupape à disque Geroler |
Code | 112-1095 |
261,50 €/ Unitéhors TVA
316,42 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 16/12/202639,55 €/ Unitéhors TVA
47,86 €TVA incluse
26 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202639,61 €/ Unitéhors TVA
47,93 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026