1 842,08 €/ Unitéhors TVA
2 228,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/06/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Série | Char-Lynn® 4K (4000) |
Dimension platine | 4-trous EUR (160/125mm) |
Axe d'entraînement | Cylindrique 40 mm |
Cylindrée | 625 cm³/r |
Pression de service maximum | 115 bar |
Couple de rotation max. | 970 Nm |
Flux d'huile maximale | 95 l/min |
Vitesse de rotation max. | 151 rpm |
Sens rotation | Horaire et antihoraire |
Orifice d'aspiration | BSP femelle 3/4" BSP |
Orifice de refoulement | BSP femelle 3/4" BSP |
Position des orifices | Côté |
Options | Non |
Orifice de drain | 1/4" (8) taraudé (BSPP) |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Type | Soupape à disque Geroler |
Code | 109-1235 |
229,00 €/ Unitéhors TVA
277,09 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202641,85 €/ Unitéhors TVA
50,64 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202629,64 €/ Unitéhors TVA
35,86 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026