Eriks
DANFOSS

DANFOSS Moteur orbital Char-Lynn® 4K 109-1224

  • ERIKS:974730
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Série 4000 – Moteurs
Les moteurs de la série 4000 reposent sur la même architecture que les moteurs de la série 2000, leaders de leur catégorie, mais sont dotés d’un corps plus grand afin de permettre des couples et des débits plus élevés, avec des valeurs nominales pouvant atteindre respectivement 972 Nm et 95 l/min.

Caractéristiques
  • Large choix de brides de montage et d’arbres de sortie
  • Conception fiable et éprouvée
  • Rendement élevé
  • Options pour la protection de l’environnement
Avantages
  • Flexibilité pour l’intégration du moteur dans un système
  • Options pour les applications complexes
Ajouter à la liste

1 443,22 €/ Unitéhors TVA

1 746,30 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DANFOSS
Série
Char-Lynn® 4K (4000)
Dimension platine
4-trous SAE-C (161,9/127mm)
Axe d'entraînement
Cylindrique 40 mm
Cylindrée
205 cm³/r
Pression de service maximum
205 bar
Couple de rotation max.
600 Nm
Flux d'huile maximale
95 l/min
Vitesse de rotation max.
459 rpm
Sens rotation
Horaire et antihoraire
Orifice d'aspiration
BSP femelle 3/4" BSP
Orifice de refoulement
BSP femelle 3/4" BSP
Position des orifices
Côté
Options
Non
Orifice de drain
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Type
Soupape à disque Geroler
Code
109-1224
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LU-EN Vanne d'équilibrage sécurité pour EV 4K 34B

  • Eriks:12552640
  • Manufacturer:007.189.0X0

229,00 €/ Unitéhors TVA

277,09 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

41,85 €/ Unitéhors TVA

50,64 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

29,64 €/ Unitéhors TVA

35,86 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026